{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Gjutgods | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 85 mm | |
Höjd med backar H2 | 119 mm | |
styrnings-⌀ B | 200 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
vikt | 29 kg | |
maximalt varvtal: | 2 500 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312906 250 | |
EAN/GTIN | 4062406154547 | |
Tillverkarens nummer | 312906 250 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 250mm
på begäran
I lager
90 styck i lager
7 153,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
11 763,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Öppning E | 76 mm | 76 mm |
Höjd med backar H2 | 119 mm | 123 mm |
Höjd utan backar H1 | 85 mm | 89 mm |
Material | Gjutgods | Stål |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Produktslag | Planspiralchuck | Planspiralchuck |