{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Gjutgods | |
Utvändig ⌀ A | 125 mm | |
Öppning E | 32 mm | |
Höjd utan backar H1 | 56 mm | |
Höjd med backar H2 | 76 mm | |
styrnings-⌀ B | 95 mm | |
StyrningsdjupC | 4 mm | |
vikt | 5 kg | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312906 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154516 | |
Tillverkarens nummer | 312906 125 |