Grundbackar, sats 3 delar, härdade, För chucktyp: 125

Art-nr.: 312976 125
Ange pris 3 st. (SEK 502,66 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 125 mm
längd L 54 mm
bredd B 20 mm
höjd H 28 mm
passar färgkod HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Gänga M8
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 312976 125
EAN/GTIN 4062406154967
Tillverkarens nummer 312976 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Anmärkning:

Kompatibel med Bison-trebackchck.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen