{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Gjutgods | |
Utvändig ⌀ A | 100 mm | |
Öppning E | 20 mm | |
Höjd utan backar H1 | 50 mm | |
Höjd med backar H2 | 67 mm | |
styrnings-⌀ B | 70 mm | |
StyrningsdjupC | 3 mm | |
vikt | 2,8 kg | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312906 100 | |
EAN/GTIN | 4062406153892 | |
Tillverkarens nummer | 312906 100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 100mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
3 715,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
5 289,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ A | 100 mm | 100 mm |
vikt | 2,8 kg | 2,8 kg |
Höjd med backar H2 | 67 mm | 67 mm |
Material | Gjutgods | Stål |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
StyrningsdjupC | 3 mm | 3 mm |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |