{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Gjutgods | |
Utvändig ⌀ A | 315 mm | |
Öppning E | 103 mm | |
Höjd utan backar H1 | 94 mm | |
Höjd med backar H2 | 137 mm | |
styrnings-⌀ B | 260 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
vikt | 50 kg | |
maximalt varvtal: | 2 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312906 315 | |
EAN/GTIN | 4062406154554 | |
Tillverkarens nummer | 312906 315 |