{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 400 mm | |
Öppning E | 136 mm | |
Höjd utan backar H1 | 105 mm | |
Höjd med backar H2 | 148 mm | |
styrnings-⌀ B | 330 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
Fyrkantnyckel K | 17 mm | |
vikt | 80,5 kg | |
maximalt varvtal: | 1 800 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310505 400 | |
EAN/GTIN | 4019208027760 | |
Tillverkarens nummer | 185307 |