{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 100 mm | |
Öppning E | 20 mm | |
Höjd utan backar H1 | 50 mm | |
Höjd med backar H2 | 68 mm | |
styrnings-⌀ B | 70 mm | |
StyrningsdjupC | 3 mm | |
Fyrkantnyckel K | 8 mm | |
vikt | 3,3 kg | |
maximalt varvtal: | 6 300 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310505 100 | |
EAN/GTIN | 4019208527017 | |
Tillverkarens nummer | 185301 |