{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 103 mm | |
höjd H | 53 mm | |
spårbredd D | 12,72 mm | |
Hålavstånd b | 53,95 mm | |
tapplängd A | 19,02 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314400 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034553 | |
Tillverkarens nummer | 107637 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Överbackar, sats 3 delar, mjuka 250 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
|
|
bredd B | 32 | |
För chucktyp | 250 | 250 |
höjd H | 53 | 51,5 |
längd L | 103 | 106 |
spårbredd D | 12,72 | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |