Överbackar, sats 3 delar, mjuka 200 mm

Art-nr.: 314400 200
Ange pris 3 st. (SEK 216,14 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 200 mm
längd L 87 mm
höjd H 43 mm
spårbredd D 7,96 mm
Hålavstånd b 44,45 mm
tapplängd A 12,67 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 314400 200
EAN/GTIN 4019208035499
Tillverkarens nummer 108582

Benämning

Utförande:

Finfräst anliggningsyta, ej brunerad.

Användningsdata:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

16 MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Överbackar, sats 3 delar, mjuka  200 mm

Överbackar, sats 3 delar, mjuka 200 mm

på begäran
I lager
42 styck i lager
648,43  SEK
(SEK 216,14 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager
946,36  SEK
(SEK 315,45 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hålavstånd b 44,45 mm
För chucktyp 200 mm 200 mm
höjd H 43 mm 43,5 mm
längd L 87 mm 90 mm
spårbredd D 7,96 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar Planspiralchuckbackar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen