{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 350 mm | |
längd L | 137 mm | |
höjd H | 63 mm | |
spårbredd D | 12,72 mm | |
Hålavstånd b | 76,2 mm | |
tapplängd A | 19,02 mm | |
passar även för chucktyp | 400 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314400 350 | |
EAN/GTIN | 4019208034577 | |
Tillverkarens nummer | 107639 |