{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 125 mm | |
längd L | 62 mm | |
höjd H | 38 mm | |
spårbredd D | 7,96 mm | |
Hålavstånd b | 32 mm | |
tapplängd A | 12,67 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314400 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034546 | |
Tillverkarens nummer | 107634 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 125mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
|
|
För chucktyp | 125 mm | 125 mm |
höjd H | 38 mm | 38,5 mm |
längd L | 62 mm | 64 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |