{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 140 mm | |
längd L | 74 mm | |
höjd H | 42 mm | |
spårbredd D | 7,96 mm | |
Hålavstånd b | 38,1 mm | |
tapplängd A | 12,67 mm | |
passar även för chucktyp | 160 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314400 140 | |
EAN/GTIN | 4019208035482 | |
Tillverkarens nummer | 108581 |