{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 6 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 18 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 39 mm | |
Skaftbredd b | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273751 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197484765 | |
Tillverkarens nummer | 273751 25/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 25/6mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 002,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 191,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 871,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Nej |
totallängd L | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Invändig | nej | nej | ja |
Huvudängd L1 | 39 mm | 50 mm | 40,5 mm |
Spårbredd w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |