Eco-sticksvarvhållare 25/6 mm

Art-nr: 273831 25/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Eco
    Spårbredd w 6 mm
    Användning Vänster
    Invändig ja
    Stickdjup tmax 30 mm
    Funktionsbredd L4 26,5 mm
    Huvudängd L1 40,5 mm
    Skaftbredd b 25 mm
    totallängd L 112 mm
    Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    axiell spårstickning kan göras Nej
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273831 25/6
    EAN/GTIN 4045197531360
    Tillverkarens nummer 273831 25/6

    Benämning

    Utförande:

    Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

    Anmärkning:

    Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.
    Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen