{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 15 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 34,5 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 93,5 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273831 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197517258 | |
Tillverkarens nummer | 273831 20/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 20/3mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 587,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 997,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 997,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
2 066,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 066,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 587,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
2 864,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 763,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 763,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 228,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 344,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd L | 93,5 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 99,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 107 mm | 112 mm | 129 mm |
Invändig | ja | nej | nej | nej | nej | ja | ja | ja | ja | ja | nej |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |