{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 21 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 36,5 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273758 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538406 | |
Tillverkarens nummer | 273758 20/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avstickningsverktygshållare 20/3 mm
på begäran
I lager
66 styck i lager
2 102,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 942,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 032,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 224,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 942,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
totallängd L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Huvudängd L1 | 36,5 | 33 | 34 | 46 | 33 |
Spårbredd w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |