{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 9 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 33 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273751 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484178 | |
Tillverkarens nummer | 273751 20/3 |