{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 4,5 mm | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
Skaftbredd b | 12 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273751 12/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720047 | |
Tillverkarens nummer | 273751 12/1,5 |