Avstickningsverktygshållare 12/2 mm

Art-nr: 273751 12/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 2 mm
    Användning Vänster
    Invändig nej
    Stickdjup tmax 6 mm
    Funktionsbredd L4 12 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    Skaftbredd b 12 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvar 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    axiell spårstickning kan göras Ja
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273751 12/2
    EAN/GTIN 4045197484604
    Tillverkarens nummer 273751 12/2

    Benämning

    Utförande:

    Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen