Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 25/1,5mm

Art-nr.: 273751 25/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 1,5 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 4,5 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 29 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273751 25/1,5
EAN/GTIN 4045197720078
Tillverkarens nummer 273751 25/1,5

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen