{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 15 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 38 mm | |
Skaftbredd b | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273751 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484741 | |
Tillverkarens nummer | 273751 25/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Avstickningsverktygshållare 25/5 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 037,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 229,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 921,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Nej |
totallängd L | 150 | 150 | 115 |
Invändig | nej | nej | ja |
Huvudängd L1 | 38 | 43 | 40,5 |
Spårbredd w | 5 | 5 | 5 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |