Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3, Torx®-profil: TX30

Art-nr.: 674248 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    47,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    39,44  SEK / st.
på begäran
I lager
1 169 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PrecisionBits
Torx®-profil TX30
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674248 TX30
EAN/GTIN 7610733221356
Tillverkarens nummer E6.400/30

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen