• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3, Torx®-profil: TX20

Art-nr.: 674248 TX20
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    45,33  SEK / st.
  • Från 10st.
    37,83  SEK / st.
2 411 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PrecisionBits
Torx®-profil TX20
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 674248 TX20
Kopiera
EAN/GTIN 7610733221332
Kopiera
Tillverkarens nummer E6.400/20
Kopiera

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen