• Unfortunately, there is currently a technical issue. We are working intensively to solve the problem.
  • Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Avstickning spårstickning, HB7020, Spårbredd w: 3mm

Art-nr.: 273704 3
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    324,03  SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    270,02  SEK / 1 st.
3 085 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
hörnradie R 0,3 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273704 3
Kopiera
EAN/GTIN 4045197486530
Kopiera
Tillverkarens nummer 273704 3
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
220
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
180
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
170
Stål < 1100 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
140
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
120
INOX < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
140
INOX > 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
130
Ti > 850 N/mm²
lämplig för / [m/min]
S
ISO-kod:
60
GG(G)
lämplig för / [m/min]
K
ISO-kod:
200
CuZn
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
250
Uni
lämplig för / [m/min]
 
kontinuerligt
lämplig för / [m/min]
 
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]