Avstickningsplatta medelgrov bearbetning, HB7020, Spårbredd w: 6mm

Art-nr.: 273734 6
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    422,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    352,28  SEK / st.
på begäran
I lager
496 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 6 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,04 mm
Skärdjup ap 1,2 mm - 3,3 mm
Matning f 0,13 mm/v - 0,33 mm/v
hörnradie R 0,8 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273734 6
EAN/GTIN 4045197503244
Tillverkarens nummer 273734 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen