{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 9 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 33 mm | |
Skaftbredd b | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273751 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484185 | |
Tillverkarens nummer | 273751 25/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 25/3mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 002,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 002,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 355,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 002,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
1 272,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
totallängd L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Huvudängd L1 | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 33 mm | 30 mm |
Spårbredd w | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |