{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skruvar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 278018 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381783 | |
Tillverkarens nummer | 278018 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Eco-sticksvarvhållare 25 mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 254,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 178,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 381,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej |
totallängd L | 120 | 150 | 129 |
Invändig | ja | nej | ja |
Huvudängd L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Skaftmått | 25 | 25 | 25 |
Funktionsbredd L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |