{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skruvar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 278018 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381776 | |
Tillverkarens nummer | 278018 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-sticksvarvhållare 20 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 239,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 142,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 142,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 367,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
1 367,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 239,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd L | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 129 mm | 129 mm | 120 mm |
Invändig | ja | nej | nej | ja | nej | ja |
Huvudängd L1 | 30 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 39 mm | 39 mm | 30 mm |
Skaftmått | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Användning | Vänster | Höger | Vänster | Vänster | Höger | Höger |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |