{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skruvar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 278017 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381745 | |
Tillverkarens nummer | 278017 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-sticksvarvhållare 20 mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 224,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 128,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 128,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 351,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 224,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
1 351,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd L | 120 | 125 | 125 | 129 | 120 | 129 |
Invändig | ja | nej | nej | ja | ja | nej |
Huvudängd L1 | 30 | 21,4 | 21,4 | 39 | 30 | 39 |
Skaftmått | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Användning | Höger | Höger | Vänster | Vänster | Vänster | Höger |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |