Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftmått: 20mm

Art-nr.: 273910 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 25,2 mm
Huvudängd L1 21,4 mm
totallängd L 125 mm
Vändskärsskruv 279815 13
Fri längd 1,2 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273910 20
EAN/GTIN 4045197762986
Tillverkarens nummer 273910 20

Benämning

Anmärkning:

Till högerhållare använder du högerplattor, till vänsterhållare använder du vänsterplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen