{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 4 mm | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | HBG25 | |
Skärmaterial | VHM | |
tolerans spårbredd w | ±0,04 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,26 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 278036 4 | |
EAN/GTIN | 4062406381820 | |
Tillverkarens nummer | 278036 4 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |