Invändig skärhållare HM 75/S5 mm

Art-nr: 268732 75/S5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 6 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E06J SGLPR/LS5
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär GPCT S5010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,15 mm
Mittförskjutning L3 5,6 mm
Spännhöjd L2 5,54 mm
totallängd L 110 mm
Skruvsats förvändskär 269028 6
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268732 75/S5
EAN/GTIN 4045197545831
Tillverkarens nummer 268732 75/S5

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen