GPCT S50102 HU7310

Art-nr.: 268560 HU7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    213,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,76  SEK / st.
på begäran
I lager
193 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär GPCT S50102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU7310
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Skärdjup ap 0,05 mm - 1,6 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268560 HU7310
EAN/GTIN 4062406057510
Tillverkarens nummer 268560 HU7310

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen