{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | GPCT S50102 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7035 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiN | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | K | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SF | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 150 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 60 m/min - 150 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268560 HB7035 | |
EAN/GTIN | 4062406057497 | |
Tillverkarens nummer | 268560 HB7035 |