Svarv-vändskär GPCT S50102, Sort: HB7410

Art-nr.: 268560 HB7410
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    216,45  SEK / st.
  • Från 10st.
    180,41  SEK / st.
på begäran
I lager
132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär GPCT S50102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7410
Skärmaterial VHM
Beläggning TiN
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,35 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 90 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268560 HB7410
EAN/GTIN 4062406057534
Tillverkarens nummer 268560 HB7410
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen