GPCT S50102 HB7125-1

Art-nr.: 268560 HB7125-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    213,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,76  SEK / st.
på begäran
I lager
455 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär GPCT S50102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7125-1
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,35 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268560 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057558
Tillverkarens nummer 268560 HB7125-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen