{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Nominell⌀ D | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | Cermet | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
Skärlängd l1 | 12 mm | |
huvudets längd l | 26 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
nyckelvidd | 13 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239715 25 | |
EAN/GTIN | 4062406115616 | |
Tillverkarens nummer | 239715 25 |