NC-dubbhålsborr 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Art-nr.: 210400 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D ± 0,01 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Antal skär Z: 2
  • Spetsvinkel: 90

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
skärhuvud-⌀ D 10 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 90 grad
Hållarstorlek 10 mm
huvudets längd l 13 mm
Skärlängd L2 5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,6 mm/v
Skaft GARANT TopCut
Invändig nej
Produktslag Skärinsats för centrerings- och dubbhålsborrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210400 10
EAN/GTIN 4045197557537
Tillverkarens nummer 210400 10

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen