{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 10 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 18 mm | |
Skärlängd L2 | 12,5 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210340 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523341 | |
Tillverkarens nummer | 210340 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fräshuvud, färdigfräsning, 45° fas 10 mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
943,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
963,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
passande grundhållare | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Skärlängd L2 | 12,5 | 12,5 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
skär-⌀ D | 10 | 10 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | 0,1×D vid valsfräsning |
Produktslag | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning |