{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Invändig | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
passar till diameter genomgående hål | 10 mm - 12,7 mm | |
passar till diameter bottenhål | 14 mm - 16,2 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Effektiv längd L1 | 35 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 16 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 239740 10 | |
EAN/GTIN | 4045197596208 | |
Tillverkarens nummer | 239740 10 |