{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Invändig | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
passar till diameter genomgående hål | 12,71 mm - 17,2 mm | |
passar till diameter bottenhål | 16,21 mm - 21,2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Effektiv längd L1 | 47 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 16 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 10 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 239740 12 | |
EAN/GTIN | 4045197596215 | |
Tillverkarens nummer | 239740 12 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |