{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Nominell⌀ D | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | Cermet | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
Skärlängd l1 | 12 mm | |
huvudets längd l | 26 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
nyckelvidd | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239715 18 | |
EAN/GTIN | 4062406115548 | |
Tillverkarens nummer | 239715 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Cermet brotschhuvud HPC H7 stål bottenhål, obelagd, Nominell⌀ D: 18mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 055,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 055,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Invändig | ja | ja |
huvudets längd l | 26 mm | 26 mm |
Nominell⌀ D | 18 mm | 18 mm |
Skärlängd l1 | 12 mm | 12 mm |
Användning vid håltyp | för bottenhål | vid genomgående hål |