{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
⌀-Område | 37,201 mm - 38,200 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | Cermet | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 24 mm | |
Skärlängd l1 | 12 mm | |
huvudets längd l | 30 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239715 37,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606015 | |
Tillverkarens nummer | 239715 37,201-X |