{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 10 mm | |
fäste | Cylindriskt skaft | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Effektiv längd L1 | 46 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 12 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 210561 10 | |
EAN/GTIN | 4045197558077 | |
Tillverkarens nummer | 210561 10 |