{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 25 mm | |
fäste | Cylindriskt skaft | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 24,8 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Effektiv längd L1 | 117 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 25 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 35 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 210561 25 | |
EAN/GTIN | 4045197558091 | |
Tillverkarens nummer | 210561 25 |