{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell | |
totallängd L | 26,9 mm | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
huvudets längd l | 13 mm | |
Skärlängd L2 | 2 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
passande chucknyckel 219987; nr 219986 | 8×3 | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
maximalt sågdjup ap max vid fullspår | 1,4 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 210380 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523501 | |
Tillverkarens nummer | 210380 12 |