{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Invändig | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
passar till diameter genomgående hål | 17,21 mm - 21,2 mm | |
passar till diameter bottenhål | 21,21 mm - 25,2 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Effektiv längd L1 | 105 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 20 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 15 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 239745 16 | |
EAN/GTIN | 4045197593252 | |
Tillverkarens nummer | 239745 16 |