{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Invändig | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
passar till diameter genomgående hål | 26,21 mm - 32,2 mm | |
passar till diameter bottenhål | 30,21 mm - 40,2 mm | |
totallängd L | 202 mm | |
Effektiv längd L1 | 144 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 25 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 25 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 239745 24 | |
EAN/GTIN | 4062406115777 | |
Tillverkarens nummer | 239745 24 |