{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 10 mm | |
Sort | HB7730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 13 mm | |
Skärlängd L2 | 7,5 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 60 HRC | 0,3 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 60 HRC | 0,04 mm | |
Fri längd | 13 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210370 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523464 | |
Tillverkarens nummer | 210370 10 |