{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HB7730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 16 mm | |
Skärlängd L2 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 60 HRC | 0,4 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
Fri längd | 16 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210370 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523471 | |
Tillverkarens nummer | 210370 12 |